Ringgaffelnøgle, fosfateret, Nøglestørrelse: 4mm

Art.-nr.: 613900 4
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
170 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 4 mm
Nøglelængde L 100 mm
maks. kæbehøjde h1 4 mm
maks. ringhøjde h2 maks. 6 mm
Ringstilling 15 grader
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade fosfateret
Nøglestørrelse, mål metrisk
Produkttype Skruenøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 613900 4
EAN/GTIN 4045197441539
Producentnummer 613900 4
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidde med lav tolerance.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Krom-vanadium-stål, fosfateret.