{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Nøglestørrelse | 11 mm | |
| Nøglelængde L | 150 mm | |
| maks. kæbehøjde h1 | 5,5 mm | |
| maks. ringhøjde h2 maks. | 10 mm | |
| Ringstilling | 15 grader | |
| Materiale | Krom-vanadium-stål | |
| Overflade | fosfateret | |
| Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
| Produkttype | Skruenøgle |
| Artikelnummer | 613900 11 | |
| EAN/GTIN | 4045197385123 | |
| Producentnummer | 613900 11 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |