Ringgaffelnøgle, Nøglestørrelse: 5,5mm

Art.-nr.: 613800 5,5
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
19 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 6003 Joker
Nøglestørrelse 5,5 mm
Norm DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Nøglelængde L 100 mm
maks. kæbehøjde h1 4 mm
maks. ringhøjde h2 maks. 6 mm
Produktionsmetode sænksmedet
Materiale Krom-mylobdæn-stål
Overflade matforkromet
Nøglestørrelse, mål metrisk
Produkttype Skruenøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 613800 5,5
EAN/GTIN 4013288219039
Producentnummer 05020190001
Producent/ansvarlig person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidde med lav tolerance.
Særligt egnet til trange steder. Takket være kombinationen med kæben, der er krummet 7,5°, og den dobbelte sekskantsgeometri opnås en fordobling af påsætningspunkterne. Den lille returvinkel i kæben tager fat om skruen for hver 15°.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Krom-molybdæn-stål, matforkromet.