{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Producentbetegnelse | 6003 Joker | |
| Nøglestørrelse | 19 mm | |
| Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
| Nøglelængde L | 230 mm | |
| maks. kæbehøjde h1 | 9 mm | |
| maks. ringhøjde h2 maks. | 14 mm | |
| Produktionsmetode | sænksmedet | |
| Materiale | Krom-mylobdæn-stål | |
| Overflade | matforkromet | |
| Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
| Produkttype | Skruenøgle |
| Artikelnummer | 613800 19 | |
| EAN/GTIN | 4013288212757 | |
| Producentnummer | 05020210001 | |
| Producent/ansvarlig person | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |