Kompakt afgratningsskive (SiC), Skive-⌀×bredde×borings-⌀: 152X25X25mm

Art.-nr.: 568733 152X25X25
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
58 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skive-⌀×bredde×borings-⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Slibemiddelforkortelse: SiC
  • Borings-⌀: 25

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Siliciumkarbid (SiC)
Slibemiddelforkortelse SiC
Finhedsgrad fin
Hårdhedsgrad ekstra hård
Skive-⌀ 152 mm
Bredde 25 mm
Borings-⌀ 25 mm
Udførelse 9S fine
Produkttype Kompaktskiver

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 568733 152X25X25
EAN/GTIN 4062406288617
Producentnummer 568733 152X25X25
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Lak
 
Uni
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Fleece-kompaktskiver giver en reproducerbar finish, da friske slibekorn hele tiden er aktive. Ingen ændring af emnegeometrien, ingen dannelse af sliberidser, lange standtid.

Anvendelse:

slibebukke eller håndslibemaskiner med opspændingsdorn nr. 556380 str. 1−2 og reduktionsflange nr. 568782. Passende slibeskiveafretter nr. 568785.
Afgratningsskive af viklet fiberfleece. Til at fjerne større grater på pressedele, til afrunding af hulkeler og kanter uden sekundær gratdannelse.