Aluminiumsflange, par, Passer til borings-⌀: 25mm

Art.-nr.: 568782 25
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager

Vælg variant og styktal

Passer til borings-⌀ (mm) Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Passer til borings-⌀ 25 mm
Produkttype Spændeflange

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 568782 25
EAN/GTIN 2050001775016
Producent/ansvarlig person Klaus Witt CNC-Drehteile e.K., Ludwig-Erhard-Straße 2, 91639 WOLFRAMS-ESCHENBACH, Deutschland, www.cnc-drehteile-nuernberg.de

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Lak
 
Uni
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Aluminiumsreduktionsflange, par med borings-⌀ 13 mm, kan bores op.

Anvendelse:

Til fastgørelse af fiberkompaktslibeskiver med borings-⌀ 25 mm og 76 mm.