EB-A2 12-75C12E150 IC08 Hårdmetal fuldradius endefræser med 2 skær, 30° spiralvinkel.

Art.-nr.: 5650788
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Serie SOLIDMILL Tec Line
Produkttype Helradius- og kuglefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5650788
EAN/GTIN 7291075015614
Producentnummer 5650788
L-nummer L24180 2417

Betegnelse

Beskrivelse:

Kuglefræser i massiv hårdmetal, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm, skærekantdiameter (DC) 12 mm, skærekantlængde maks. (APMX) 75 mm, antal skærekanter (NOF) 2, samlet længde (OAL) 150 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm
  • Hjørneradius (RE) 6 mm
  • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,02 mm
  • Skærediameter (DC) 12 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 75 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Swirl vinkel (FHA) 30 grader
  • Samlet længde (OAL) 150 mm
  • Rund fatningsaksel

Fra samme serie "SOLIDMILL Tec Line" Se alle