EB-A2 08-50C08E150 IC900 Hårdmetal fuldradius endefræser med 2 skær, 30° spiralvinkel.

Art.-nr.: 5651209
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SOLIDMILL Tec Line
Produkttype Helradius- og kuglefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5651209
EAN/GTIN 7291075015669
Producentnummer 5651209
L-nummer L24180 117

Betegnelse

Beskrivelse:

Kuglespidsefræser i massiv hårdmetal, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm, skærdiameter (DC) 8 mm, maks. skærlængde (APMX) 50 mm, antal skær (NOF) 2, samlet længde (OAL) 150 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm
  • Hjørneradius (RE) 4 mm
  • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,02 mm
  • Skærediameter (DC) 8 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 50 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Swirl vinkel (FHA) 30 grader
  • Samlet længde (OAL) 150 mm
  • Rund fatningsaksel

Fra samme serie "SOLIDMILL Tec Line" Se alle