LNAW 150620X75PN-R-S IB85 Tangentielt fastspændte CBN-platter til bearbejdning af hårde emnematerialer

Art.-nr.: 5605602
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 styk
  • Bestillingstrin: 2 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Serie TANGMILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5605602
EAN/GTIN 7291075202656
Producentnummer 5605602
L-nummer L24270 194

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 5 mm, skærepladelængde (INSL) 15 mm, skærepladetykkelse (S) 13,9 mm, skærepladebredde (W1) 6 mm

Egenskab:

  • Hjørneaffasningsbredde (CHW) 0,8X45 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærelængde maks. (APMX) 5 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
  • Skæreskærets længde (INSL) 15 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 13,9 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 6 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,25 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,1 mm/tand
  • Antal skærekanter 1

Egnede produkter

Fra samme serie "TANGMILL" Se alle