F90LN D3.00-09-1.00-R-N15 90° planfræser med LN1506. Tangentielt monterede skær

Art.-nr.: 3102328
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Serie TANGMILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3102328
EAN/GTIN 7291075230840
Producentnummer 3102328
L-nummer L23980 3127

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Planfræser, hjørnefræser med WSP
  • Fastgørelsesdiameter, maskinside (DCONMS): 1″
  • Diameter (DC/DCX): 3″
  • Antal skærende legemer (CICT): 9
  • Navediameter (DHUB): 2,755″
  • Overordnet længde (OAL): 2″.

Egenskab:

  • Arbor type B
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Skærediameter (DC): 3″
  • Skærediameter (DC/DCX): 3″
  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • CICT (Cutting ITEM Count): 9
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0.551″
  • Navdiameter (DHUB): 2.755″
  • Identifikation af master-indsats (MIID): LNKX 1506PN-N PL
  • Samlet længde (OAL): 2″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 Degrees

Egnede produkter

Fra samme serie "TANGMILL" Se alle