• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Combidisc® slibeskive (SiC), ⌀ 50,8 mm, Korn: 36

Art.-nr.: 554023 36
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    13,76 DKK / 1 styk
  • fra 100 styk
    11,48 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
981 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Slibemiddelforkortelse: SiC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Siliciumkarbid (SiC)
Slibemiddelforkortelse SiC
Korn 36
Skive-⌀ 50,8 mm
maks. omdrejningstal 25.000 min-1
Produkttype Slibeskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 554023 36
EAN/GTIN 4007220778470
Producentnummer 4007220778470
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Hårdmetal (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Sten
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Hurtigskiftesystemet med kunststofgevind (Roloc™, Combidisc® CDR) gør det muligt at skifte slibeværktøj sikkert og hurtigt i en håndevending.
Skarpe siliciumkarbid-korn (SiC) til aggressiv slibning med lavt tryk.

Anvendelse:

Til rationel slibning af små flader, også ved skiftende konturer. Udgiftsminimering i flertrins-arbejdsprocesser takket være det reducerede tidsforbrug til værktøjsskift.
Egner sig især til slibning af titanlegeringer, aluminium, kobber og bronze.

Bemærk:

Roloc™ Bristle-Disc finder du under 573510 ff.