• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Bristle Disc Roloc™ ⌀ 50 mm, RD-ZB, Korn: 50

Art.-nr.: 573510 50

Vælg variant og styktal

Korn Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Slibemiddelforkortelse: Keramik

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddelforkortelse Keramik
Korn 50
Producentbetegnelse RD-ZB
Farve grøn
maks. omdrejningstal 25.000 min-1
Produkttype Kopbørste

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 573510 50
EAN/GTIN 50051131075240
Producentnummer 7524
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Udførelse:

Bristle-specialrengøringsskiver er ensartede slibeværktøjer med en blanding af præcisionsformede keramiske korn og aluminiumoxid og en usædvanligt lang levetid. Ekstremt fleksible og tilpasningsdygtige.

Anvendelse:

På næsten alle materialer ved samtidig størst mulige arbejdssikkerhed. Fjernelse af rust, limrester, maling, små ridser og grater. Til toning, finish, polering, rengøring og afgratning.
Anvendelse på lige- og minivinkelslibere med Roloc™ holdeskive nr. 554090554094 (spændedorn ⌀ 6 mm og M14 holder).

Bemærk:

Hele Roloc™ hurtigskiftesystemet i ⌀ 50 mm og ⌀ 75 mm finder du fra nr. 554005 ff.