Rundfil med 2K-skaft, Hugning 2 (halvslet), Længde uden angel: 200mm

Art.-nr.: 514201 200
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
292 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde uden angel (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Form: F
  • Formbeskrivelse: rund
  • Norm: DIN 7261

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Behugning 2
Hugningstype Halvglat
Form F
Formbeskrivelse rund
Fileflader Skåret på alle sider
Diameter 7,1 mm
Længde uden angel 200 mm
inkl. fileskaft ja
Norm DIN 7261
Produkttype Værkstedsfil

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 514201 200
EAN/GTIN 4009215190717
Producent/ansvarlig person Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.dick.de

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 

Betegnelse

Udførelse:

Råemnerne er smedet og slebet og forsynes af specialmaskiner med et præcist hug af ensartet tæthed og dybde. De ikke-konvekse file har en tandform, som er afstemt efter hver enkelt filtype.
Med banehugning; halvstump afslutning.
Fil med færdigmonteret, ergonomisk 2K-fileskaft med ophængsboring og praktiske farvekode-clips (rød, grøn, gul) til individuel mærkning af f.eks. profilstørrelse.

Anvendelse:

Kvalitetsfile til værkstedsbrug med lang standtid og høj fileydelse.

Norm:

DIN 7261 form F

Bemærk:

Fil uden skaft fås under nr. 514200.