Rundfil, Hugning 2 (halvslet), Længde uden angel: 100mm

Art.-nr.: 514200 100
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
346 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde uden angel (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Form: F
  • Formbeskrivelse: rund
  • Norm: DIN 7261

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Behugning 2
Hugningstype Halvglat
Form F
Formbeskrivelse rund
Fileflader Skåret på alle sider
Diameter 4 mm
Længde uden angel 100 mm
inkl. fileskaft nej
Norm DIN 7261
Produkttype Værkstedsfil

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 514200 100
EAN/GTIN 4009215017809
Producentnummer 31621020
Producent/ansvarlig person Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.dick.de

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 

Betegnelse

Udførelse:

Råemnerne er smedet og slebet og forsynes af specialmaskiner med et præcist hug af ensartet tæthed og dybde. De ikke-konvekse file har en tandform, som er afstemt efter hver enkelt filtype.
Med banehugning; halvstump afslutning.

Anvendelse:

Kvalitetsfile til værkstedsbrug med lang standtid og høj fileydelse.

Norm:

DIN 7261 form F

Bemærk:

Filvariant med skaft fås under nr. 514201.