Udførelse:
Robust, vandtæt sondehoved (IP67) i rustfrit stål med hvide LED’er, der kan dæmpes. Synsvinkel 0°.
Billedåbningsvinkel 56°.
Funktion:
IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.
Anvendelse:
Perfekt til inspektion i vanskeligt tilgængelige rum, f.eks. Automotive: Motor, gearkasse, tank, karosseri, instrumentbræt, sagkyndig. Luftfart: Drivværk, turbiner, ledningssystemer. Byggeri: Vurdering af boligmasse, vandskader, skadedyrsangreb. Rørlægning: Svejsesamlinger, opsporing af fremmedlegemer, lækager. Hydrauliksystemer: Cylindre, lækager. Varme, sanitet, klima: Ovne, kaminer, varmekedler, klimaanlæg, kloaksystemer. Skadedyrsangreb: Bistader, hvepseboer, fuglereder, insektgange. Politi, told: Køretøjskontrol, varekontrol.
Passer til:
Specialtilbehør:
Adapter nr.
492896 til anvendelse af sonderne med foto- / video-endoskop nr. 492890 Gr. 2000.
Sondespejl nr.
492950, sondekugle nr.
492952.
Bemærk:
Andre sondetyper (op til 30 m) med andre sondehoved-⌀ og blikretninger på forespørgsel.
Sonde til rørledningsinspektion:- Hoved-⌀: 28 mm
- Sondelængde: 22 m
- Billedåbningsvinkel: 150°
- 8 kraftige LED’er.
Warning:
Bestemmelsesmæssig anvendelse- Påfyldningsslangen er udelukkende beregnet til påfyldning af køretøjstanke med godkendte væsker.
- Overholdelse af de tilladte nedsænkningsdybder og -tider.
- Korrekt tilslutning af alle komponenter.
- Forhindring af mekaniske belastninger.
- Overholdelse af sikkerhedshenvisningerne.
Ukorrekt anvendelse- Overskridelse af de tilladte nedsænkningsdybder og -tider.
- Forkert håndtering og montering.
- Anvendelse med ikke-godkendte væsker.
- Anvendelse med beskadiget slange.
- Manglende overholdelse af sikkerhedsanvisningerne.