• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Videoendoskoper med målefølervisning og sonde fleksibel, ⌀ 5,5 mm, Sondelængde: 2000mm

Art.-nr.: 492928 2000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager

Vælg variant og styktal

Sondelængde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Optagelsesformat JPEG / AVI (30 fps)
Sonde-⌀ 5,5 mm
Sondelængde 2.000 mm
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 4
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081551 LR6
Kameraopløsning 640×480 px
Displayopløsning 320×240 px
Fokuseret dybdeskarphed 16 – 60 mm
Driftstemperatur 0 °C - 60 °C
Længde 275 mm
Bredde 123 mm
Højde 55 mm
Vægt 0,37 kg
Produkttype Endoskop

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 492928 2000
EAN/GTIN 4045197565419
Producentnummer 492928 2000
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Basisenhed med 3,5” LCD-skærm og 2 m lang, fleksibel sonde (⌀ 5,5 mm, synsvinkel 0°). Robust, vandtæt sondehoved (IP67) i rustfrit stål. Zoomtilstand (2×), spejltilstand (Mirror). Billedåbningsvinkel 60°, kontrast- og lystyrkeregulering, sort-hvid-billedtilstand til meget kontrastrige billeder, billed- og videooptagelser kan gemmes på SD-hukommelseskort, USB- og AV-udgang til data- og billedoverførsel. Sonde med lysstærke LED’er i 0° retning fremad og LED’er i siden i 90° blikretning.
Side-LED-tilstand: Ved anvendelse af sondespejlet (110°), der kan skrues på, fjernes forstyrrende refleksioner i billedet ved at aktivere LED’erne i siden.
Måleraster-tilstand: Måling af et objekt på skærmen i forbindelse med måleføler. Målefeltstørrelse 20×15 mm.
Belysningstilstand: Betjeningstaster til aktivering og deaktivering af billedets lysstyrke. Til anvendelse i store hulrum og/eller meget mørke omgivelser.
Billedrotation: 90° billedrotation i urets retning via betjeningstaster.

Anvendelse:

F.eks. til hurtig kontrol af svejsesamlinger. Fejl kan måles direkte under inspektionen.

Leveringsomfang:

Inklusive 1× sonde nr. 492940 str. 2000 (IP67), kuffert, sondespejl (110°), der kan skrues på, SD-hukommelseskort, måleføler, USB-datakabel, rengøringssæt og 4 batterier nr. 081551 str. LR6.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Videoendoskop til kontrol og undersøgelse af utilgængelige og ikke-synlige områder.
  • Til industriel anvendelse.
  • Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.
  • Vedligeholdelse og reparationer må kun udføres af egnet kvalificeret personale.

Ukorrekt anvendelse
  • Videoendoskopet må ikke udsættes for slag eller stød.
  • Videoendoskopet må ikke komme i kontakt med væske.
  • Må ikke anvendes i omgivelser med brændbare gasser, dampe eller opløsningsmidler, som f.eks. i brændstof- eller gastanke.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.
  • Huset må kun åbnes på batterilåget i forbindelse med batteriskift.
  • Der må ikke gennemføres egne ændringer eller modifikationer.