Søgerbladsbåndsortiment I vægholder, Type: 0,01-0,25

Art.-nr.: 478440 0,01-0,25
Rabat
1.893,94 DKK
Pris gyldig til 2. jan. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
48 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Norm: Fabriksstandard

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Tolerance T3
Norm Fabriksstandard
Længde 330 mm
Højde 110 mm
Dybde 100 mm
Produkttype Søgerbladsbånd

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 478440 0,01-0,25
EAN/GTIN 4045197524256
Producentnummer 478440 0,01-0,25
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Sortiment med 15 dele i metalvægholder. Søgerbladsbånd i kunststofbokse.

Indhold:

1 søgerbladsrulle nr. 478502 af hver: 0,01 til 0,1 (0,01 stigende) 0,12; 0,15; 0,18; 0,20; 0,25

Leveringsomfang:

Inklusive fastgørelsesmateriale og søgerbladholder nr. 478510.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter