• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Søgerbladsrulle 12,7 mm×5 m, C-stål, Tykkelse: 0,01mm

Art.-nr.: 478502 0,01
Pris pr. 1 styk (DKK 92,72 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
296 styk på lager

Vælg variant og styktal

Tykkelse (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: Fabriksstandard
  • Materiale: C-stål

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Fejlgrænse ±2 µm
Norm Fabriksstandard
Tolerance T3
Materiale C-stål
Ruller, længde 5 m
Ruller, bredde 12,7 mm
Tykkelse 0,01 mm
Produkttype Søgerbladsbånd

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 478502 0,01
EAN/GTIN 4045197524300
Producentnummer 478502 0,01
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Koldvalset, fjederkonstant søgerbladsbåndstål med højeste plannøjagtighed. Båndtykkelsen er fra størrelse 0,02 fortløbende markeret, markeringen kan ikke udviskes (undtagen nr. 478502 fra str. 0,08).
Opbevares i praktisk dåse, rulles ud som et båndmål. Den ønskede længde kan klippes ud af den 5 eller 10 m lange rulle.
C-stål kulstofkul, materiale nr. 1.1274, koldvalset, hærdet, blank overflade (str. 0,01 og 0,02 rustfri).

Anvendelse:

Til indretning og fiksering og i værktøjsindustrien til justering af maskindele, som underlag ved justering af emner, til alle typer af tolerancemålinger, til kontrol af pasninger og føringer, til indstilling af farve- og trykruller.