Målefølersæt, stort, Antal følere: 17

Art.-nr.: 445267 17
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal følere Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal dele 17
Produkttype Måleføler

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 445267 17
EAN/GTIN 7630041107548
Producentnummer 00760148

Betegnelse

Passer til:

TESA-HITE Magna nr. 445240, TESA-Hite Magna nr. 445260, TESA HITE nr. 445245, TESA HITE nr. 445261, TESA MICRO-HITE nr. 445264; 445285; 445287; TESA MICRO-HITE plus M nr. 445275; 445290, TESA-HITE plus M nr. 445270.

Indhold:

Føler ⌀ 6 mm, radius 2,5 mm: Nr. 445458 str. 2,5
HM-kugle ⌀ 3 mm; 10 mm: Nr. 445455 str. 3; 10
HM-skive ⌀ 4,5 mm; 14 mm; 19 mm: Nr. 445456 str. 4,5; 14; 19
Cylindrisk HM-måleflade ⌀ 2 mm: Nr. 445457 str. 2
Tøndeformet HM-måleflade ⌀ 2,2 mm; 4,5 mm; 9,7 mm: Nr. 445459 str. 2,2; 4,5; 9,7
Cylindrisk HM-måleflade ⌀ 10 mm; længde 12 mm: Nr. 445460 str. 10
Måleindsatsholder, længde ⌀ 25 mm; 75 mm; 150 mm: Nr. 445461 str. 25; 75; 150
HM-føler og HM-kugle ⌀ 1 mm; 2 mm; 3 mm: Nr. 445462 str. 1; 2; 3

Leveringsomfang:

Inklusive plastboks.