Digital højdemåler TESA-HITE, Type: 400

Art.-nr.: 445245 400
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 2.704,31 DKK /stk.
  • 2.495,72 DKK /stk.
  • 496,16 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: Fabriksstandard
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Interface: TESA Link Connector TLC
  • Testprotokol: Producentens testrapport

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm Fabriksstandard
Måleområde 0 mm - 415 mm
Maks. anvendelsesområde 0 mm - 570 mm
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Taltrinværdi kan omstilles 0,0001 / 0,001 / 0,01 mm
Fejlgrænse (L = målelængde i mm) 2,5 + 4L / 1000 µm
Gentagelsespræcision (2 σ) 2 µm
Retvinkletheds-afvigelse (frontal) 9 µm
Metode til flytning af måleslæde manuelt
Interface TESA Link Connector TLC
Energiforsyning Akkudrevet; Med kabel
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
Målekraft 1,5 ± 0,5 N
Måleværktøj digital
Testprotokol Producentens testrapport
Produkttype Højdemåler

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 445245 400
EAN/GTIN 7630041143607
Producentnummer 00730084

Betegnelse

Udførelse:

Yderst præcise, meget robuste, manuelt justerbare højdemålere. Dynamisk emneaftastning med konstant samme målekraft. Enkel betjening gennem stort taldisplay og symboler til målefunktioner.
  • Patenteret optoelektronisk målesystem TESA Opto-µ. Inkrementelt inddelt glaslineal med referencepunkt, der giver en høj præcision.
  • Stor overskuelig skærm med talhøjde på 21 mm og intuitivt forståelige symboler. Farvedisplay og baggrundsbelysning giver en forbedret aflæsning.
  • Meget lang batterilevetid til netuafhængig måling.
  • Brugervenlig anvendelse takket være flersproget konteksthjælp i de aktive funktioner.
  • Markant hurtigere måling af vendepunkter (min., maks., ⌀) takket være patenteret Quickcenter Dynamic-teknologi.
  • Luftpude til let arbejde uden ryk.

Fordel:

Især velegnet til anvendelse i produktionsområder. Panelets forside er IP65-beskyttet.

Anvendelse:

Til måling af højde- og trinmål, diametre, boringsafstande og notbredder, etc.

Leveringsomfang:

Basisenhed med betjeningspult, måleindsatsholder, referencestykke, netkabel, standard måleindsats med hårdmetalkugle ⌀ 5 mm, strømforsyning 110 − 240 V, genopladeligt Li-ion-batteri. SCS-kalibreringsattest.

Specialtilbehør:

Diverse specialtilbehør kan leveres på forespørgsel. Målefølersæt nr. 445266 og nr. 445267, radiosender TLC-BLE nr. 498921, datakabel nr. 498918.

Bemærk:

Opbevar den originale emballage til sikker transport og rekalibrering af højdemåleren.