Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Firkant-holder

Art.-nr.: 445004

Vælg variant og styktal

Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Borings-⌀ 8 mm
Skaft, længde 11,5 mm
Skaft, bredde 7 mm
Skaft, højde 71 mm
Produkttype Holder til måleur

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 445004
EAN/GTIN 2050001060358
Producentnummer 4123041
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Anvendelse:

Til fastholdelse af måleure og vippeindikatorer.

Passer til:

Nr. 445000