Digitalt højdemåle- og ridseapparat med dataudgang, Ridsehøjde: 350mm

Art.-nr.: 445000 350
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 588,54 DKK /stk.
  • 730,09 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Ridsehøjde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: Fabriksstandard
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Interface: RS232C-interface; RS232C-interface.; Digimatic-interface
  • Måleværdisikring: MAHR reference-låsesystem

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm Fabriksstandard
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 CR2032
Ridsehøjde 350 mm
Aflæsning 0,01 mm
Aflæsning 0,0005 tommer
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Fejlgrænse 0,04 mm
Interface RS232C-interface; RS232C-interface.; Digimatic-interface
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Målesøjle-tværsnit 35×15 mm
Måleværdisikring MAHR reference-låsesystem
Måleværktøj digital
Fodflade, længde 180 mm
Fodflade, bredde 98 mm
Vægt 4,8 kg
Produkttype Højdemåler og -ridser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 445000 350
EAN/GTIN 4059192016807
Producentnummer 4426100
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Udførelse:

12 cm højt LCD-display med god kontrast. Ergonomisk, stabil fod med hærdet og slebet ståflade, så den kan forskydes let og glidende. Forskyder og skinne af hærdet, rustfrit stål. Stort håndhjul til positionering og måling. Ekstra finindstilling og finindstillingsskrue.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.1 ridsespids forsynet med hårdmetal nr. 445002.

Specialtilbehør:

Holder til vippeindikator og måleure nr. 445004, Datakabel nr. 498940.