{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Måleområde | 20 mm - 50 mm | |
| Måleområde, skydelærer | 20 − 30; 30 − 40; 40 − 50 mm | |
| Måledybde | 77 mm | |
| Afstand fra boringsbund h | 1,5 mm | |
| Antal skydelærer | 3 | |
| Centrerskive, bredde | 18 mm | |
| Emballage | Stabil boks | |
| Produkttype | 2-punkts indvendigt finmåleapparat |
| Artikelnummer | 435120 20-50 | |
| EAN/GTIN | 2050001037817 | |
| Producentnummer | 14000000 | |
| Producent/ansvarlig person | Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de |