Præcisionsmåleur stødsikkert, Måleområde / kabinet-⌀: 30/58mm

Art.-nr.: 433050 30/58
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 184,01 DKK /stk.
  • 561,72 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
132 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde / kabinet-⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: Fabriksstandard

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm Fabriksstandard
Måleområde 30 mm
Skalaværdi 0,01 mm
Aflæsning pr. viseromdrejning 1 mm
Måleafvigelse MPE (måleområde) 20 µm
Målekraft 0,8 N - 1,6 N
Tilslutningsgevind for føler M2,5
Måleværktøj analog
Kabinet-⌀ 58 mm
Produkttype Måleure

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 433050 30/58
EAN/GTIN 4031452100280
Producentnummer 10028
Producent/ansvarlig person KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Betegnelse

Udførelse:

Mål i henhold til DIN EN ISO 463, udgave juni 2006 (undtagen str. 100/80).
Stabilt, matforkromet messinghus.
Spændeskaft-⌀ 8 mm h6, hærdet og slebet.
Skiven kan drejes i nulstilling vha. udvendig ring.
Centralviser til 1/100 mm aflæsning, lille viser til 1 mm aflæsning.

Specialtilbehør:

Specialfølere nr. 434900; 434910; 434915.