Præcisionsmåleur stødsikkert, Måleområde / kabinet-⌀: 40/58mm

Art.-nr.: 433050 40/58
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde / kabinet-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Norm: Fabriksstandard

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm Fabriksstandard
Måleområde 40 mm
Skalaværdi 0,01 mm
Aflæsning pr. viseromdrejning 1 mm
Måleafvigelse MPE (måleområde) 25 µm
Målekraft 0,8 N - 1,8 N
Tilslutningsgevind for føler M2,5
Måleværktøj analog
Kabinet-⌀ 58 mm
Produkttype Måleure

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 433050 40/58
EAN/GTIN 4031452163094
Producent/ansvarlig person KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Betegnelse

Udførelse:

Mål i henhold til DIN EN ISO 463, udgave juni 2006 (undtagen str. 100/80).
Stabilt, matforkromet messinghus.
Spændeskaft-⌀ 8 mm h6, hærdet og slebet.
Skiven kan drejes i nulstilling vha. udvendig ring.
Centralviser til 1/100 mm aflæsning, lille viser til 1 mm aflæsning.

Specialtilbehør:

Specialfølere nr. 434900; 434910; 434915.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter