Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Digital indvendig XT-hurtigmåler Holematic, Måleområde: 10-12,5mm

Art.-nr.: 428751 10-12,5

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: DIN 863
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Interface: RS232C-interface.; USB-interface
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 67
  • Emballage: Stabil boks

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 863
Måleområde 10 mm - 12,5 mm
Aflæsning 0,001 mm
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Fejlgrænse 0,004 mm
Interface RS232C-interface.; USB-interface
Beskyttelsesklasse IP IP 67
Mål a 1,9 mm
Standardmåledybde 58 mm
Måledybde med forlænger 134 mm
Måleværktøj digital
Emballage Stabil boks
Produkttype Indvendigt 3-punkts måleapparat

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 428751 10-12,5
EAN/GTIN 5051102214043

Betegnelse

Udførelse:

3-punkts indvendig hurtigmåler Holematic til bundhulsboring fra str. 12,5−16. Faste målebakker i HM, fra str. 12,5−16 med HM-indsatser. Aflæsning på stort, kontrastrigt digitaldisplay. Sikker, fejlfri måling uden nonius.

Fordel:

Meget hurtig måling med høj gentagelsespræcision takket være pistolgreb og konstant målekraft.

Funktion:

  • Skift mellem mm / tommer.
  • Indstilling af 2 forudindstillede værdier.
  • Tænd/sluk-/holdeværdi-knap.

Leveringsomfang:

Målepistol, målehoved med UKAS-prøveprotokol, inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498948, USB-dongle nr. 498952, indstillingsringe nr. 484030, forlængere nr. 428510.