{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Norm | DIN 863 | |
| Måleområde | 65 mm - 80 mm | |
| Aflæsning | 0,001 mm | |
| Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
| Fejlgrænse | 0,005 mm | |
| Interface | RS232C-interface.; USB-interface | |
| Beskyttelsesklasse IP | IP 67 | |
| Mål a | 0,5 mm | |
| Standardmåledybde | 80 mm | |
| Måledybde med forlænger | 230 mm | |
| Måleværktøj | digital | |
| Emballage | Stabil boks | |
| Produkttype | Indvendigt 3-punkts måleapparat |
| Artikelnummer | 428751 65-80 | |
| EAN/GTIN | 5051102214616 |