• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Sæt med digitale indvendige XT-hurtigmålere Holematic, Måleområde: 6-10mm

Art.-nr.: 428701 6-10

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: DIN 863
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Interface: RS232C-interface.; USB-interface
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 67
  • Emballage: Stabil boks

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 863
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 CR2032
Måleområde 6 mm - 10 mm
Aflæsning 0,001 mm
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Fejlgrænse 0,004 mm
Interface RS232C-interface.; USB-interface
Beskyttelsesklasse IP IP 67
Antal medfølgende batterier 1
Måleværktøj digital
Antal målehoveder 2
Tolerancering-⌀ 8 mm
Emballage Stabil boks
Produkttype Indvendigt 3-punkts måleapparat

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 428701 6-10
EAN/GTIN 5051102213794

Betegnelse

Udførelse:

3-punkts indvendig hurtigmåler Holematic til bundhulsboring fra str. 12,5−16. Faste målebakker i HM, fra str. 12,5−16 med HM-indsatser. Aflæsning på stort, kontrastrigt digitaldisplay. Sikker, fejlfri måling uden nonius.

Fordel:

Meget hurtig måling med høj gentagelsespræcision takket være pistolgreb og konstant målekraft.

Funktion:

  • Skift mellem mm / tommer.
  • Indstilling af 2 forudindstillede værdier.
  • Tænd/sluk-/holdeværdi-knap.

Leveringsomfang:

Digitale, indvendige hurtigmåleapparater nr. 428751 og kontrolringe med UKAS-testrapport.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. str. 498948, toleranceringe nr. 484030, forlængere nr. 428510.

Bemærk:

Udførelse med Bluetooth-overførsel på forespørgsel.