{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Norm | ISO 13385 | |
| Måleområde | 0 mm | |
| Aflæsning | 0,01 mm | |
| Måleafvigelse E MPE | ±0,02 mm | |
| Interface | USB-interface; Digimatic-interface | |
| Beskyttelsesklasse IP | IP 67 | |
| Måleværdisikring | Indstilling af nulpunkt én gang | |
| Måleværktøj | digital | |
| Materiale | Specialstål, INOX | |
| Alle dele | Hærdet | |
| Brolængde | 100 mm | |
| Tværsnit, måleskinne | 16×3,5 mm | |
| Emballage | Stabil boks | |
| Energiforsyning | Batteridrevet | |
| Antal medfølgende batterier | 1 | |
| Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 357 | |
| Produkttype | Dybdeskydelære |
| Artikelnummer | 418713 150 | |
| EAN/GTIN | 4946368727141 | |
| Producentnummer | 571-251-20 | |
| Producent/ansvarlig person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |