Digital dybdeskydelære IP 67 med dataudgang, Måleområde: 200mm

Art.-nr.: 418713 200
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 134,47 DKK /stk.
  • 74,87 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: ISO 13385
  • Interface: USB-interface; Digimatic-interface
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 67
  • Måleværdisikring: Indstilling af nulpunkt én gang
  • Materiale: Specialstål, INOX

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm ISO 13385
Måleområde 0 mm
Aflæsning 0,01 mm
Måleafvigelse E MPE ±0,02 mm
Interface USB-interface; Digimatic-interface
Beskyttelsesklasse IP IP 67
Måleværdisikring Indstilling af nulpunkt én gang
Måleværktøj digital
Materiale Specialstål, INOX
Alle dele Hærdet
Brolængde 100 mm
Tværsnit, måleskinne 16×3,5 mm
Emballage Stabil boks
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 357
Produkttype Dybdeskydelære

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 418713 200
EAN/GTIN 4946368727158
Producentnummer 571-252-20
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Udførelse:

Måleresultatet vises på let aflæseligt display. Målefladerne er finslebne.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. 357.

Specialtilbehør:

Ekstra broer nr. 418744.
Datakabel nr. 497085.