• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Digital skydelære “Ultra Light”, Måleområde: 600mm

Art.-nr.: 415541 600

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: Fabriksstandard
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Interface: USB-interface; RS232C-interface.
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 67

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm Fabriksstandard
Aflæsning 0,01 mm
Aflæsning 0,0005 tommer
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Fejlgrænse 0,04 mm
Interface USB-interface; RS232C-interface.
Beskyttelsesklasse IP IP 67
Kæbelængde 175 mm
Måleværktøj digital
Vægt 1,5 kg
Antal medfølgende batterier 1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 CR2032
Produkttype Universalskydelærer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 415541 600

Betegnelse

Udførelse:

Ekstrem let skydelære. Måleskinne i aluminiumshulprofil med meget høj stivhed takket være forstærkning med to hærdede og slebne stålstænger. Meget stor LCD-skærm med 20 mm cifferhøjde. Udvendige kæber i rustfrit, hærdet stål med titanbelægning. Målekraftbegrænsning med henblik på konstant målekraft (7,5 − 11,5 N). Udskiftelige cylinderstifter til indvendige målinger. Funktioner: Preset, Max-/Min-, Delta, visning af de øverste og nederste tolerancegrænser.

Leveringsomfang:

Inkl. 1 batteri nr. 081560 str. CR2032, 2 stifter til indvendig måling.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498948.