Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Digital skydelære “Ultra Light”, Måleområde: 2500mm

Art.-nr.: 415541 2500

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: Fabriksstandard
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Interface: USB-interface; RS232C-interface.
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 67

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm Fabriksstandard
Aflæsning 0,01 mm
Aflæsning 0,0005 tommer
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Fejlgrænse 0,15 mm
Interface USB-interface; RS232C-interface.
Beskyttelsesklasse IP IP 67
Kæbelængde 175 mm
Måleværktøj digital
Vægt 2,8 kg
Antal medfølgende batterier 1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 CR2032
Produkttype Universalskydelærer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 415541 2500

Betegnelse

Udførelse:

Ekstrem let skydelære. Måleskinne i aluminiumshulprofil med meget høj stivhed takket være forstærkning med to hærdede og slebne stålstænger. Meget stor LCD-skærm med 20 mm cifferhøjde. Udvendige kæber i rustfrit, hærdet stål med titanbelægning. Målekraftbegrænsning med henblik på konstant målekraft (7,5 − 11,5 N). Udskiftelige cylinderstifter til indvendige målinger. Funktioner: Preset, Max-/Min-, Delta, visning af de øverste og nederste tolerancegrænser.

Leveringsomfang:

Inkl. 1 batteri nr. 081560 str. CR2032, 2 stifter til indvendig måling.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498948.