{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | HCT | |
| Norm | Fabriksstandard | |
| Måleområde | 25 mm | |
| Reverserbar aflæsning | 0,001 mm | |
| Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
| Fejlgrænse | 0,004 mm | |
| Interface | RS232C-interface.; USB-interface; Bluetooth®-interface | |
| Beskyttelsesklasse IP | IP 54 | |
| Målekraft | 0,65 - 1,15 N | |
| Indspændingsskaft-⌀ h6 | 8 mm | |
| Måleværktøj | digital | |
| Kabinet-⌀ | 59,5 mm | |
| Husets tykkelse | 32,9 mm | |
| Testprotokol | Producentens testrapport | |
| Trådløs anvendelse | HID (Human Interface Device); Producentsoftware; HCT Mobile App | |
| Energiforsyning | Batteridrevet | |
| Antal medfølgende batterier | 1 | |
| Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 | |
| Produkttype | Måleure |
| Artikelnummer | 404300 25 | |
| EAN/GTIN | 7640125025309 | |
| Producent/ansvarlig person | Studenroth Präzisionstechnik GmbH., Konrad-Zuse-Ring 22, 61137 SCHÖNECK-KILIANSTÄDTEN, Deutschland, www.studenroth.com |