Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Digitalt måleur Bluetooth®, Måleområde: 100mm

Art.-nr.: 404300 100

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: Fabriksstandard
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Interface: RS232C-interface.; USB-interface; Bluetooth®-interface
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 54
  • Testprotokol: Producentens testrapport

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HCT
Norm Fabriksstandard
Måleområde 100 mm
Reverserbar aflæsning 0,001 mm
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Fejlgrænse 0,006 mm
Interface RS232C-interface.; USB-interface; Bluetooth®-interface
Beskyttelsesklasse IP IP 54
Målekraft 1,8 - 3,8 N
Indspændingsskaft-⌀ h6 8 mm
Måleværktøj digital
Kabinet-⌀ 59,5 mm
Husets tykkelse 32,9 mm
Testprotokol Producentens testrapport
Trådløs anvendelse HID (Human Interface Device); Producentsoftware; HCT Mobile App
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 CR2032
Produkttype Måleure

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 404300 100
EAN/GTIN 7640125025323
Producent/ansvarlig person Studenroth Präzisionstechnik GmbH., Konrad-Zuse-Ring 22, 61137 SCHÖNECK-KILIANSTÄDTEN, Deutschland, www.studenroth.com

Betegnelse

Udførelse:

Robust kabinet med stort displayfelt. Sparefunktion og automatisk genstart, absolut system. Min/Max/Delta, tolerance, omregningsfaktor, AutoOff. Foruddefineret måling (Preset) af en vilkårlig værdi. Der kan gemmes to referenceværdier. Vending af tælleretning.
Kompatibelt med den valgfrie HCT-app (Hoffmann Group Connected Tools). Fås gratis til Android og iOS.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498948, måleursløfter nr. 434212, batteripakke nr. 404310 str. PACK.