{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | HCT | |
| Norm | ISO 13385 | |
| Aflæsning | 0,01 mm | |
| Aflæsning | 0,0005 tommer | |
| Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
| Måleafvigelse E MPE | ±0,02 mm | |
| Dybdemål tilgængeligt | ja | |
| Dybdemål | ⌀ 1,6 | |
| Interface | Bluetooth®-interface | |
| Beskyttelsesklasse IP | IP 67 | |
| Kæbelængde | 40 mm | |
| Trådløs anvendelse | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App | |
| Måleværktøj | digital | |
| Materiale | Specialstål, INOX | |
| Alle dele | Hærdet | |
| Emballage | Stabil boks | |
| Energiforsyning | Batteridrevet | |
| Antal medfølgende batterier | 1 | |
| Batteritype | Knapcellebatteri | |
| International konstruktionsstørrelse | CR2032 | |
| Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 | |
| Produkttype | Universalskydelærer |
| Artikelnummer | 404111 START150 | |
| EAN/GTIN | 4069515059947 | |
| Producentnummer | 404111 START150 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |