HCT-startersæt – HCT-skydelære IP67 med Bluetooth®, HCT Smart Dongle, Måleområde: START150mm

Art.-nr.: 404110 START150
Rabat
3.769,65 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 30. apr. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 134,47 DKK /stk.
  • 74,87 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
136 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: ISO 13385
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Dybdemål: kantet 3,7×1,3
  • Interface: Bluetooth®-interface
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 67

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HCT
Norm ISO 13385
Aflæsning 0,01 mm
Aflæsning 0,0005 tommer
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Måleafvigelse E MPE ±0,02 mm
Dybdemål tilgængeligt ja
Dybdemål kantet 3,7×1,3
Interface Bluetooth®-interface
Beskyttelsesklasse IP IP 67
Kæbelængde 40 mm
Trådløs anvendelse HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App
Måleværktøj digital
Materiale Specialstål, INOX
Alle dele Hærdet
Emballage Stabil boks
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Batteritype Knapcellebatteri
International konstruktionsstørrelse CR2032
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560
Produkttype Universalskydelærer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 404110 START150
EAN/GTIN 4069515059862
Producentnummer 404110 START150
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Kom nemt i gang med HCT.
HCT-skydelære.
Digital skydelære IP 67 HCT med Bluetooth® 5.0. Let aflæseligt, kontrastrigt LCD-display med 11,5 mm høje tal. Ekstremt lang batteridriftstid takket være moderne, energieffektivt målesystem. Efter 10 minutter skifter systemet automatisk til sparetilstand og aktiveres igen ved at bevæge skydelæren. Måleværdi og nulpunkt bevares. 2-komponenthus med gribevenlig Haptoprene®-overflade. Skydelæren er modstandsdygtig over for vand og støv. Målefladerne er finslebne.
HCT Smart Dongle.
Radiomodtager, der forbinder forskellige HCT-værktøjer med pc’en uden software. Konfigureres én gang og kan derefter bruges på enhver computer.
  • Meget pålidelig forbindelse med HCT-værktøjer kun via USB-interface på computeren.
  • Entydig tildeling af måleværdier via frit valgbare navne.
  • Enkel konfiguration via MS Excel uden ekstra software.
  • Der kræves ingen rettigheder til installation af software på computeren.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Pakke bestående af HCT-skydelære nr. 412781 150 og HCT Smart Dongle nr. 498998 STICK.

Bemærk:

Kompatibel med den valgfrie HCT-mobilapp (Hoffmann Group Connected tools) (tilgængelig til Android og iOS) og HCT Windows-appen (tilgængelig til Windows). Kan også anvendes via Human Interface Device (HID).

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Beskyttet mod støv og kortvarig neddykning iht. IP67.
  • Til både industriel og privat brug.
  • Må kun anvendes i overensstemmelse med de tekniske data.
  • Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.

Ukorrekt anvendelse
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.
  • Undgå vibrationer, rykvise bevægelser, rystelser og slag.
  • Må ikke udsættes for stærk varme, direkte sollys eller åben ild.
  • Huset må kun åbnes på batterilåget i forbindelse med batteriskift.
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "HCT" Se alle