{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Type | 6848VJ | |
| Hulafstand e | 32 mm | |
| Hulafstand f | 35 mm - 46 mm | |
| Borings-⌀ d | 8,5 mm | |
| Spændekrogens justering c | 9 mm - 47 mm | |
| Spændehøjde h | 26 mm | |
| Holdekraft P (træk) | 7.000 N | |
| Samlet højde H | 94,5 mm | |
| Samlet længde L | 151 mm | |
| Produkttype | Låsespændeanordning |
| Artikelnummer | 376820 4 | |
| EAN/GTIN | 4020772008666 | |
| Producentnummer | 557411 | |
| Producent/ansvarlig person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |