• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Lukke-/låsespændere lodret, Type: 3

Art.-nr.: 376820 3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
81 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 6848VJ
Hulafstand e 19 mm
Hulafstand f 24,5 mm - 32 mm
Borings-⌀ d 6,5 mm
Spændekrogens justering c 6,5 mm - 36 mm
Spændehøjde h 19 mm
Holdekraft P (træk) 3.200 N
Samlet højde H 70 mm
Samlet længde L 125 mm
Produkttype Låsespændeanordning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 376820 3
EAN/GTIN 4020772008659
Producentnummer 557409
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Udførelse:

  • Lynspænder med knæledsudveksling.
  • Den selvlåsende mekanisme forhindrer åbning.
  • Nitter af rustfrit stål.
  • Håndgreb af oliebestandigt kunststof.
  • Spænderne er forzinkede.
  • Spændekrogene kan indstilles med gevind.
  • Lejebøsningerne er indsatshærdede.
  • Lejesteder fedtsmurte.
  • Krogene er sejhærdede.

Komplet med modhold.

Anvendelse:

Til lukning af beholdere.

Bemærk:

  • Mere kompakt konstruktion takket være nyt håndgreb.
  • Mere ergonomisk håndgreb af 2 komponenter med god betjeningskomfort på grund af større flade.