Spændekrog med krave M8, Type: 5

Art.-nr.: 370070 5
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 5
H1 45 mm - 55 mm
Højde, H2 14 mm
Længde 1 25 mm
Fmaks. 7,3 kN
Maks. moment 20 Nm
Gevind M M8
Produkttype Spændekrog

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 370070 5
EAN/GTIN 2050001874979
Producentnummer K0015.08125
Producent/ansvarlig person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Betegnelse

Udførelse:

Komplet af sejhærdet stål og bruneret.
Med forsænket skrue.

Anvendelse:

Direkte indskruning i en rasterboring, også uden forsænkning.
Til pladsbesparende opspænding af emner.
Til pladsbesparende opspænding af emner.

Passer til:

Højdeelement nr. 370077.