Spændekrog med krave M8, Type: 3

Art.-nr.: 370070 3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 3
H1 35 mm - 45 mm
Højde, H2 14 mm
Længde 1 30 mm
Fmaks. 6,7 kN
Maks. moment 20 Nm
Gevind M M8
Produkttype Spændekrog

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 370070 3
EAN/GTIN 2050001878472
Producentnummer K0015.08030
Producent/ansvarlig person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Betegnelse

Udførelse:

Komplet af sejhærdet stål og bruneret.
Med forsænket skrue.

Anvendelse:

Direkte indskruning i en rasterboring, også uden forsænkning.
Til pladsbesparende opspænding af emner.
Til pladsbesparende opspænding af emner.

Passer til:

Højdeelement nr. 370077.