• Sidste chance! Snart ikke længere en del af vores sortiment.

Mellembakkesystem LANG, Type: 80

Art.-nr.: 363042 80
Rabat
777,55 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 18. jan. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
219 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæbebredde b 80 mm
Kæbehøjde h 28 mm
Kæbelængde l 23 mm
passer til farvekode Xtric 80
Produkttype Skruestikkæbe

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 363042 80
EAN/GTIN 4062406221461
Producentnummer 363042 80
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Der kræves forprægning af fortandingskonturen. Med 3 mm-grebstrin og glat spændeflade.

Passer til:

Spindelleje, komplet nr. 363008.

Bemærk:

Kan ikke anvendes ved størrelse 50 samt Xtric-typerne XS og XSP!