Spindelleje, komplet, Type: 80/170

Art.-nr.: 363008 80/170
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
17 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 5 mm; 10 mm
Passer til type 80S; 80SP
passer til farvekode Xtric 80
Samlet længde L 170 mm
Produkttype Spindelleje

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 363008 80/170
EAN/GTIN 4062406219987
Producentnummer 363008 80/170
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Muliggør opspænding af to komponenter.
  • 4 mm længdeudligning af spindlen til opspænding af emner med forskellige størrelser.
  • Enkel montering og afmontering.

Passer til:

Mellembakker nr. 363040, 363042, 363044 kan købes separat.

Leveringsomfang:

Spindelleje, spindel med længdeudligning.

Specialtilbehør:

Sekskantskruetrækker nr. 627424 str. 3 og str. 5.

Bemærk:

Kan ikke anvendes ved størrelse 50 samt Xtric-typerne XS og XSP!