Bakke til drejede spændemoduler stiv, Til type: 100

Art.-nr.: 361126 100
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæbebredde b 100 mm
Kæbehøjde h 40 mm
Højde, h1 20 mm
Kæbelængde l 60 mm
Længde, l1 43,5 mm
passer til farvekode Xpent0
Produkttype Skruestikkæbe

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 361126 100
EAN/GTIN 4045197849076
Producentnummer 361126 100
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Coated, hærdet og slebet.

Anvendelse:

Til fastholdelse af forsatsbakkerne nr. 361140361150.

Passer til:

5-akset-spænder, sæt nr. 361100 og spændemoduler nr. 361105361110.

Leveringsomfang:

Inkl. monteringsskruer.

Bemærk:

Absolut nødvendigt ved 180° drejede spændemoduler.