S0710H SWUBL-06 Borestænger med skruespænding til små, positive WBMT trigon-platter

Art.-nr.: 3601370
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3601370
EAN/GTIN 7291075065640
Producentnummer 3601370
L-nummer L23990 541

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm, Dmin afstikning 7 mm, samlet længde (OAL) 100 mm, skafthøjde (H) 9 mm

Egenskab:

  • Pick-up-diameter, maskinside (DCONMS) 10 mm
  • Retning (HAND) Venstre hånd
  • Funktionel bredde (WF) 3,5 mm
  • Betegnelse Skæreindsats (MIID) WBMT 060101R
  • Dmin afstikning 7 mm
  • Samlet længde (OAL) 100 mm
  • Spånvinkel aksial (GAMP) 0 grader
  • Vinkel radial (GAMF) -13 grader
  • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 24 mm
  • Skaftets højde (H) 9 mm

Egnede produkter