DCMT 11T304, Type: IC807

Art.-nr.: 260393 IC807
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
334 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
ISO-kode, vendeskærsplatte DCMT 11T304
Hjørneradius 0,4 mm
Type IC807
Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder F3P
Skæredybde ap 0,15 mm - 2 mm
Tilspænding f 0,08 mm/o - 0,3 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 50 m/min - 245 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Producentbetegnelse DCMT 11T304-F3P IC807
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 260393 IC807
EAN/GTIN 7291075338140
Producentnummer 3320685

Betegnelse

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter