S25T MWLNL-06W Top Wedge borestænger til tosidede Trigon skær

Art.-nr.: 3601311
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3601311
EAN/GTIN 7291075037197
Producentnummer 3601311
L-nummer L23990 484

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, Dmin afstikning 32 mm, samlet længde (OAL) 300 mm, skafthøjde (H) 23 mm

Egenskab:

  • Pick-up-diameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Retning (HAND) Venstre hånd
  • Funktionel bredde (WF) 17 mm
  • Betegnelse Skæreindsats (MIID) WNMG 06T304-GN
  • Dmin afstikning 32 mm
  • Samlet længde (OAL) 300 mm
  • Spånvinkel aksial (GAMP) -6 grader
  • Vinkel radial (GAMF) -14 grader
  • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 28 mm
  • Skaftets højde (H) 23 mm

Egnede produkter