PDJNR 2020K-11 Klemme med vippeklemme til negative, rombiske 55°-platter

Art.-nr.: 3601161
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3601161
EAN/GTIN 7291075062397
Producentnummer 3601161
L-nummer L23990 110

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionel længde (LF) 125 mm, hovedlængde (LH) 30 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionel længde (LF) 125 mm
  • Funktionsbredde (WF) 25 mm
  • Hovedlængde (LH) 30 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) DNMG 1104
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -6 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -7 grader
  • Skafthøjde (H) 20 mm
  • Skaftbredde (B) 20 mm

Egnede produkter