S12M STLPR-11 Borestænger med skruespænding til trekantede skær med 11° frigangsvinkel

Art.-nr.: 3601059
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3601059
EAN/GTIN 7291075065374
Producentnummer 3601059
L-nummer L23990 584

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm, samlet længde (OAL) 150 mm, skafthøjde (H) 11 mm

Egenskab:

  • Pick-up-diameter, maskinside (DCONMS) 12 mm
  • Retning (HAND) Højre hånd
  • Funktionel bredde (WF) 7 mm
  • Betegnelse Skæreindsats (MIID) TPMT 110204-PF
  • Minimum borediameter (DMIN_2) 15 mm
  • Samlet længde (OAL) 150 mm
  • Spånvinkel aksial (GAMP) 4 grader
  • Vinkel radial (GAMF) 0 grader
  • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 27 mm
  • Skaftets højde (H) 11 mm

Egnede produkter