S12M SDUCL-07 Borestænger med skruespænde til positive rombiske 55° skær med 7° frigangsvinkel

Art.-nr.: 3600911
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3600911
EAN/GTIN 7291075064902
Producentnummer 3600911
L-nummer L23990 448

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm, Dmin afstikning 16 mm, samlet længde (OAL) 150 mm, skafthøjde (H) 12 mm

Egenskab:

  • Pick-up-diameter, maskinside (DCONMS) 12 mm
  • Retning (HAND) Venstre hånd
  • Funktionel bredde (WF) 9 mm
  • Betegnelse Skæreindsats (MIID) DCMT 070201-PF
  • Dmin afstikning 16 mm
  • Samlet længde (OAL) 150 mm
  • Spånvinkel aksial (GAMP) -7 grader
  • Vinkel radial (GAMF) -9 grader
  • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 20 mm
  • Skaftets højde (H) 12 mm

Egnede produkter