S-SDUCL 16-3 Borestænger med skruelås, der bærer 55° rombiske skær med 7° frigang

Art.-nr.: 3600834
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3600834
EAN/GTIN 7291075093148
Producentnummer 3600834
L-nummer L23990 1067

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 1 81”, Dmin skilning 1.22”, længde i alt (OAL) 11 ”, akselhøjde (H) 0.92”

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinsiden (DCONMS): 1″
  • Retning (HAND): Venstre hånd
  • Funktionel bredde (WF): 0,63″
  • Betegnelse for skæreindsats (MIID): DCMT 3-0-PF
  • Dmin afsked 1.22”
  • Samlet længde (OAL): 11,81″
  • Vinkel aksial (GAMP): 0 grader
  • Rake vinkel radial (GAMF): -5 grader
  • Reduceret kropsdiameter (LDRED): 2.17”
  • Akselhøjde (H): 0,92″

Egnede produkter